Vérin sans tige SMC MY2C25TFG-2000

MY2C, vérin sans tige à joint mécanique, guide de suivi de came, sans unité de réglage de la course

Voir les informations techniques

Références

SMC :MY2C25TFG-2000
Rubix :0338-2494987
Fabricant :MY2C25TFG-2000
VERIN SANS TIGE GUIDAGE PAR GALETS SERIE MY2C

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre2000 mm
Diamètre vérin25 mm

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE PAR GALETS SERIE MY2C


Tailles d'alésage : 16, 25, 40 mmTuyauterie centraliséeCapacité de commutation automatiqueRemplacement facile du corps du vérin.

Points forts

sans unité de réglage de courseCylindre sans tige à articulation mécaniqueType de guide de cameTailles d'alésage (mm) : 16, 25, 40Type de filetage : M, Rc, NPT, GMCourse standard maximale : 2000mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre2000 mm
Diamètre vérin25 mm
1 623,58 HT
/ unité
1 948,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours