Vérin sans tige SMC MY3B25TF-400
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3B25TF-400
Rubix :0338-2287953
Fabricant :MY3B25TF-400
EAN :3618036289541

Résumé technique
| Type | verin sans tige serie my3b my3b25tf-400 |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B25TF-400
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige serie my3b
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige serie my3b my3b25tf-400 |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,00 € HT
/ unité
592,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours