Vérin sans tige SMC MY2H16G-50

Vérin sans tige série MY2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY2H16G-50
Rubix :0338-2287320
EAN :3618036297331
VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H16G-50

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin16 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H16G-50


Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Verin sans tige guidage par circulation de billes serie my2h

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin16 mm
973,87 € HT
/ unité
1 168,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours