Vérin à tige Aventics R480147962

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :R480147962
Rubix :J439-2346889
EAN :3666750041303
VERIN ISO PROFIL ALU D32 C160 HAUTE TEMPERATURE

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre160 mm
Typeverin iso profil alu d32 c160 haute temperature

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C160 HAUTE TEMPERATURE


Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre160 mm
Typeverin iso profil alu d32 c160 haute temperature
227,80 € HT
/ unité
273,36 € TTC
  • Epuisé