Vérin à tige SMC CP96SDB125-100
Vérin profile ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P série CP95
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CP96SDB125-100
Rubix :0338-2290497
Fabricant :00657036
EAN :3618035729475
Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D125 C100 MAGNETIQUE
Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d'une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.
Verin profile iso 15552 serie cp96
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | montage standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,38 € HT
/ unité
598,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h