Références
SMC :MGZ32TF-200
Rubix :0338-2284347
Fabricant :MGZ32TF-200

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | vérin double non rotatif |
Documents
Détails articles : VERIN GUIDE EFFORT RENFORCE MGZ MGZ32TF-200
La série MGZ est une série de vérins pneumatiques à effort renforcé et non-lubrifié disponibles dans le modèle rotatif ou anti-rotatif. La conception unique du MGZ double la surface pressurisée ce qui fait du MGZ le vérin idéal pour les opérations de pressage ou élévation Le MGZ à verrouillage avant maintien la tige lorsqu'elle est en extension.
Verin guide a effort renforce serie mgz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | vérin double non rotatif |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,67 € HT
/ unité
930,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours