Vérin à tige SMC MGZ25TF-75

Vérin pneumatique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MGZ25TF-75
Rubix :0338-2284332
VERIN GUIDE EFFORT RENFORCE MGZ MGZ25TF-75
Résumé technique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre75 mm
Typevérin double non rotatif
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN GUIDE EFFORT RENFORCE MGZ MGZ25TF-75


La série MGZ est une série de vérins pneumatiques à effort renforcé et non-lubrifié disponibles dans le modèle rotatif ou anti-rotatif. La conception unique du MGZ double la surface pressurisée ce qui fait du MGZ le vérin idéal pour les opérations de pressage ou élévation Le MGZ à verrouillage avant maintien la tige lorsqu'elle est en extension.
Verin guide a effort renforce serie mgz

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre75 mm
Typevérin double non rotatif
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,94 HT
/ unité
760,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours