Vérin à tige SMC C95SDB200-50

Vérin ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P série C95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C95SDB200-50
Rubix :0338-2258365
Fabricant :00155859
EAN :3618035485661
VERIN ISO TIRANTS D200 C50 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre50 mm
Typemontage : standard

Documents

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D200 C50 MAGNETIQUE


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Verin iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre50 mm
Typemontage : standard
1 341,00 HT
/ unité
1 609,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours