Vérin à tige SMC C96SDB40-600C

Vérin ISO 15552 série C96

Voir les informations techniques

Références

SMC :C96SDB40-600C
Rubix :0338-2257923
Fabricant :01375085
EAN :3618035473972
VERIN ISO TIRANTS D40 C600 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre600 mm
Typeavec détection magnétique intégrée

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D40 C600 MAGNETIQUE


Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre600 mm
Typeavec détection magnétique intégrée
178,65 HT
/ unité
214,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours