Vérin bloqueur SMC RHCB80-400

Vérin haute capacité absorption energie série RHC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RHCB80-400
Rubix :0338-2284484
VERIN HAUTE CAPACITE ABSORPTION RHCB80-400

Résumé technique

Typecylindre de grande puissance
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin80 mm

Documents

Détails articles : VERIN HAUTE CAPACITE ABSORPTION RHCB80-400


La série RHC de SMC se caractérise par un amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.
Verin haute capacite absorption energie serie rhc

Informations techniques


Attributs
Typecylindre de grande puissance
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin80 mm
2 491,06 HT
/ unité
2 989,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours