Vérin bloqueur Festo DFSP-20-15-S-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-20-15-S-PA
Rubix :0326-2563800
Fabricant :576073
EAN :4052568224370
VERIN BLOQUEUR DFSP-20-15-S-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre15 mm
Diamètre vérin15 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-20-15-S-PA


Vérin bloqueur DFSP-20-15-S-PA Course=15 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre15 mm
Diamètre vérin15 mm
142,80 € HT
/ unité
171,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours