Références
Festo :DFSP-Q-32-15-DF-PA
Rubix :0326-2563350
Fabricant :576114
EAN :4052568224783
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-32-15-DF-PA
Vérin bloqueur DFSP-Q-32-15-DF-PA Course=15 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M6, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Diamètre vérin | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,13 € HT
/ unité
255,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours