Références
Festo :DFSP-32-25-F-PA
Rubix :0326-2541461
Fabricant :576107
EAN :4052568224714
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-32-25-F-PA
Vérin bloqueur DFSP-32-25-F-PA Course=25 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M6, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,98 € HT
/ unité
220,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
