Vérin bloqueur SMC RHCB32-405

Vérin haute capacité absorption energie série RHC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RHCB32-405
Rubix :0338-2284461
VERIN HAUTE CAPACITE ABSORPTION RHCB32-405

Résumé technique

Typecylindre haute puissance
Course du cylindre405 mm
Diamètre vérin32 mm

Documents

Détails articles : VERIN HAUTE CAPACITE ABSORPTION RHCB32-405


La série RHC de SMC se caractérise par un amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.
Verin haute capacite absorption energie serie rhc

Informations techniques


Attributs
Typecylindre haute puissance
Course du cylindre405 mm
Diamètre vérin32 mm
1 212,11 € HT
/ unité
1 454,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours