Vérin bloqueur Festo DFSP-Q-50-20-PR-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-Q-50-20-PR-PA
Rubix :0326-2563338
Fabricant :576165
EAN :4052568225292
VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-50-20-PR-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-50-20-PR-PA


Vérin bloqueur DFSP-Q-50-20-PR-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
314,50 HT
/ unité
377,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours