Références
SMC :MGZ40TF-175
Rubix :0338-2284352
Fabricant :MGZ40TF-175

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 175 mm |
| Type | double effet, anti-rotation |
Détails articles : VERIN GUIDE EFFORT RENFORCE MGZ MGZ40TF-175
La série MGZ est une série de vérins pneumatiques à effort renforcé et non-lubrifié disponibles dans le modèle rotatif ou anti-rotatif. La conception unique du MGZ double la surface pressurisée ce qui fait du MGZ le vérin idéal pour les opérations de pressage ou élévation Le MGZ à verrouillage avant maintien la tige lorsqu'elle est en extension.
Verin guide a effort renforce serie mgz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 175 mm |
| Type | double effet, anti-rotation |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,26 € HT
/ unité
944,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours