Vérin à tige SMC MQMLB6-15D

Vérin faible frottement technologie metal-metal série MQM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MQMLB6-15D
Rubix :0338-2284244
Fabricant :00015203
EAN :3618036370409
VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB6-15D

Résumé technique

Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Typecylindre à faible frottement
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB6-15D


La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
Verin faible frottement technologie metal-metal serie mqm

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Typecylindre à faible frottement
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
541,44 HT
/ unité
649,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours