Références
SMC :MGF40TF-75
Rubix :0338-2276506
Fabricant :00223695
Détails articles : TABLE GUIDEE SERIE MGF MGF40TF-75
Les tables de guidage de la série MGF sont des vérins compacts à profil bas qui utilisent un grand manchon de guidage concentrique pour offrir une excellente résistance à la charge excentrique. Le montage est possible dans les deux directions. Un mécanisme antirotation intégré empêche la rotation du plateau. Des rainures en T sont prévues sur 3 faces du corps du MGF (sauf la face du port), permettant le montage de divers supports. Les interrupteurs automatiques optionnels peuvent être montés sur les 4 faces du corps.
Points forts
-Table de guidage compacte à profil bas
La tige de guidage de grand diamètre permet au vérin de supporter des charges excentriques appliquées dans n'importe quelle direction sur un angle de 360°
Disponible en tailles d'alésage de 40, 63 ou 100 mm
Capacité d'interrupteur automatique
La tige de guidage de grand diamètre permet au vérin de supporter des charges excentriques appliquées dans n'importe quelle direction sur un angle de 360°
Disponible en tailles d'alésage de 40, 63 ou 100 mm
Capacité d'interrupteur automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | table guidee serie mgf mgf40tf-75 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 290,81 € HT
/ unité
1 548,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours