Références
Festo :DZF-32-100-A-P-A
Rubix :0326-2578871
Fabricant :161268
EAN :4052568128807
Détails articles : VERIN PLAT DZF-32-100-A-P-A
Cylindre à plat DZF-32-100-A-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des bagues d’amortissement élastiques aux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=100 mm, Diamètre du piston=(* 32 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=0,8 deg, Amortissement=P: Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | dzf cylindre plat, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,48 € HT
/ unité
388,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours