Références
Festo :DZH-16-200-PPV-A
Rubix :0326-2576277
Fabricant :151152
EAN :4052568116965
Détails articles : VERIN PLAT DZH-16-200-PPV-A
Cylindre plat DZH-16-200-PPV-A Non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=200 mm, Diamètre du piston=(* 16 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=3,1 deg, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,63 € HT
/ unité
393,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours