Références
Festo :DZF-25-200-P-A
Rubix :0326-2574933
Fabricant :164035
EAN :4052568136451
Détails articles : VERIN PLAT DZF-25-200-P-A
Vérin plat DZF-25-200-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=200 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,44 € HT
/ unité
379,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours