Autre commande pneumatique SMC RHCL40-800

Vérin haute capacité absorption energie série RHC

Voir les informations techniques

Références

SMC :RHCL40-800
Rubix :0338-2053193
Fabricant :00224539
EAN :3618036245158
VERIN D.40 C=800 RHCL40-800

Résumé technique

Typealésage : 40 mm

Détails articles : VERIN D.40 C=800 RHCL40-800


Vérin robuste, double effet, simple tige. amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.

Informations techniques


Attributs
Typealésage : 40 mm
1 694,05 € HT
/ unité
2 032,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours