Autre commande pneumatique Aventics 7471327025

Vérin à tirants

Voir les informations techniques

Références

Aventics :7471327025
Rubix :J439-2340200
EAN :3661475962742
VERIN A TIRANT

Résumé technique

Typevérin à tirants

Détails articles : VERIN A TIRANT


La série AVENTICS C12P est une série de cylindres conforme à la norme CNOMO NFE 49-001 et permet de répondre à des applications existantes.

Points forts

•CNOMO NFE 49-001
Selon NFE 49-001
Ø 25 mm ... 200 mm
Trajectoire max. : 90,551 po
Conception robuste
En option : tige de piston traversante, résistante à la chaleur

Informations techniques


Attributs
Typevérin à tirants
625,43 € HT
/ unité
750,52 € TTC
  • Epuisé