Autre commande pneumatique Enerpac SCR106PGH

Power Box

Voir les informations techniques
Références
Enerpac :SCR106PGH
Rubix :0346-2249672
Fabricant :SCR106PGH
POWER BOX RC 106 VERIN + MANO + POMPE + FLEX
Résumé technique
Type1 vérin tous usages 10 tonnes rc106, 1 pompe à main, 1 flexible, 1 manomètre avec adaptateur et 1 caisse.

Détails articles : POWER BOX RC 106 VERIN + MANO + POMPE + FLEX


Cet ensemble Enerpac Power Box vous offre une solution hydraulique complète dans un seul paquet. Chaque lot contient un vérin hydraulique, une pompe à main P-392, un manomètre 700 bars avec adaptateur d'assemblage et un flexible hydraulique de 1,8 m, le tout fourni dans une mallette robuste en plastique pour faciliter le transport.
La pompe à main à deux vitesses requiert 78 % d'effort d'actionnement en moins par rapport aux versions à vitesse unique, et elle est équipée d'un limiteur de pression pour empêcher la surcharge. Sa légèreté et le faible effort à appliquer sur la poignée garantissent sa facilité d'utilisation et un minimum de fatigue de l'opérateur.
Le kit Powerbox est disponible avec un large choix de vérins tels que des vérins écarteurs, des vérins à usage général, des vérins à faible hauteur ou des vérins galette afin de toujours avoir un kit Powerbox pour une large gamme d'applications de levage, traction, poussée et courbage. Tous les cylindres sont conformes à la norme ASME B30.1 et sont dotés d'une finition en émail cuit pour une meilleure résistance à la corrosion.

Informations techniques


Attributs
Type1 vérin tous usages 10 tonnes rc106, 1 pompe à main, 1 flexible, 1 manomètre avec adaptateur et 1 caisse.
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 651,82 HT
/ unité
3 182,18 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours