Références
Festo :EV-15/40-4
Rubix :0326-2179904
Fabricant :13289
EAN :4052568002534
Détails articles : MODULE DE SERRAGE EV-15/40-4 13289
Module de serrage EV-15/40-4 Avec fonction de réinitialisation Course=4 mm, Surface de serrage=15x40, Position de montage=Indifférente, Mode de fonctionnement=simple effet, Pression de fonctionnement=2 - 6 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | module de serrage ev |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,07 € HT
/ unité
138,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h