Autre commande pneumatique Festo LQG-32
LQG-32 Fixation du pied de chape transversal
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LQG-32
Rubix :0326-2580475
Fabricant :31768
EAN :4052568114527
Détails articles : CHAPE DE PIED TRANS VERSALE LQG-3 32
Chape de pied transversale LQG-32 pour chape articulée SGS. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=301 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied de chape transversal |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,32 € HT
/ unité
170,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours