Autre commande pneumatique Festo DZF-25-160-A-P-A

DZF Vérin plat

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZF-25-160-A-P-A
Rubix :0326-2578874
Fabricant :161257
EAN :4052568128739
VERIN PLAT DZF-25-160-A-P-A

Résumé technique

Typedzf vérin plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-25-160-A-P-A


Vérin plat DZF-25-160-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=160 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf vérin plat, métrique
310,09 € HT
/ unité
372,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours