Références
Festo :LN-40
Rubix :0326-2243317
Fabricant :5148
EAN :4052568065010
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D40 LN-40
Pied à chape Montage LN-40 Pour le montage pivotant des cylindres DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=40, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=192 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à la chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,76 € HT
/ unité
56,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
