Autre commande pneumatique Festo LNG-50
Fixation du pied à chape pour GNL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNG-50
Rubix :0326-2179679
Fabricant :33892
EAN :4052568009717
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER/PA VERIN ISO D50 LNG-50
Chape de pied Montage LNG-50 Taille=50, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=281 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,47 € HT
/ unité
54,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours