Vérin à tige SMC ZCDUKQ16-20D

Vérin à montage universel pour le vide série ZCUK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZCDUKQ16-20D
Rubix :0338-2286335
EAN :3618036492101
VERIN MONTAGE UNIVERSEL LE VIDE ZCDUKQ16-20D

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
Typeverin montage universel le vide zcdukq16-20d
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL LE VIDE ZCDUKQ16-20D


La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.
Verin a montage universel pour le vide serie zcuk

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
Typeverin montage universel le vide zcdukq16-20d
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
170,16 € HT
/ unité
204,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours