Vérin à tige SMC ZCDUKC20-30D
Vérin à montage universel pour le vide série ZCUK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZCDUKC20-30D
Rubix :0338-2050444
Fabricant :ZCDUKC20-30D
EAN :3618036492347

Résumé technique
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Type | cylindre de montage |
Documents
Détails articles : VERIN MAGN.TIGE CREUSE ZCDUKC20-30D
La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.
Verin a montage universel pour le vide serie zcuk
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Type | cylindre de montage |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,32 € HT
/ unité
255,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours