Références
Festo :OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix :0326-2565888
Fabricant :540028
EAN :4052568178307
Détails articles : VENTURI OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P
Venturi OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-14-h-b-go-ce-n-1p générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,39 € HT
/ unité
1 037,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
