Ventouses et pinces souples SMC ZPT40UN-B8

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZPT40UN-B8
Rubix :0338-2095964
EAN :3618036447750
VENTOUSE ZPT40UN-B8
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT40UN-B8


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formerond
Typeventouse zpt40un-b8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,43 HT
/ unité
24,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours