Ventouses et pinces souples SMC ZP2-40ZJN

Ventouse serie zp2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZP2-40ZJN
Rubix :0338-2279889
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-40ZJN
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-40ZJN


Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,79 HT
/ unité
24,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours