Ventouses et pinces souples SMC ZP04UN
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP04UN
Rubix :0338-2050514
Fabricant :ZP04UN
EAN :3618036479409



Documents
Détails articles : VENTOUSE PLATE- NBR - D.4 ZP04UN
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm
Forme : Plat, Plat nervuré
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,76 € HT
/ unité
6,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h