Ventouses et pinces souples SMC ZP25BS
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP25BS
Rubix :0338-2050549
Fabricant :ZP25BS
EAN :3618036470970

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SOUFFLE -SILIC.- D.25 ZP25BS
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
ZP (B), unité à ventouses avec anneau de verrouillage
Points forts
Ventouse à dépression avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | patin d’aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,46 € HT
/ unité
18,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h