Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-T50JT5SF-AG02
Vacuum Products - Soufflet à 5,5 étages avec guide et adaptateur - ZP3P-JT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3P-T50JT5SF-AG02
Rubix :0338-2492372
Fabricant :ZP3P-T50JT5SF-AG02



Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 20 - Ø 50 mm
Forme : Multi-soufflets
Matière : Caoutchouc de silicone selon FDA21CFRSS1772600
Options : Taraudage, Raccordement du vide vertical
Ventouse de couleur bleue, avec soufflet en film mince et nervure spéciale.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,63 € HT
/ unité
76,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours