Ventouses et pinces souples SMC ZPT32BNJ20-06-A10

Ventouse ZPT

Voir les informations techniques
Références
SMC :ZPT32BNJ20-06-A10
Rubix :0338-2280287
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT32BNJ20-06-A10
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT32BNJ20-06-A10


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,37 HT
/ unité
89,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours