Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-20JT2SF-WM
Soufflet d'étage 2,5 avec fixation de guide - ZP3P-JT
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZP3P-20JT2SF-WM
Rubix :0338-2597486
Fabricant :ZP3P-20JT2SF-WM

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone ; aluminium |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | soufflet |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E-JT
The ZP3P-JT series is a bellows vacuum cup made of silicone rubber compliant with FDA21CFRSS1772600. The blue colored cup can be easily distinguished during contamination inspections. The design features a thin skirt bellows shape that can adapt to variations in height & workpiece angle and a guide attachment. The guide attachment reduces deformation of bellows cup for adsorption transfer applications up to 4G as well as deformation & deflection of the workpieces. The sealing skirt design reduces leakage and offers a better sealing performance for film.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 20 - Ø 50 mmFormes : Type de soufflet multipleMatériaux : Caoutchouc de silicone Conforme à FDA21CFRSS1772600Coussinet de couleur bleue, avec jupe pour film mince et nervure de forme spécialeAvec fixation plate en option pour réduire les plis.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone ; aluminium |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,01 € HT
/ unité
30,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours