Ventouses et pinces souples Festo VAS-125-3/8-PUR-B
Ventouses à vide VAS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAS-125-3/8-PUR-B
Rubix :0326-2564144
Fabricant :1396108
EAN :4052568105716

Détails articles : VENTOUSE VAS-125-3/8-PUR-B
Ventouse VAS-125-3/8-PUR-B Bague d’étanchéité non comprise dans la fourniture. Compensateur de hauteur de ventouse=6 mm, Diamètre nominal=7 mm, Diamètre de ventouse=125 mm, Volume de ventouse=79,1 cm3, Diamètre d'aspiration effectif=101,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | pur |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | rond |
| Type | vas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,00 € HT
/ unité
128,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours