Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T80UMN-AL16
Coussin d'aspiration
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZP3E-T80UMN-AL16
Rubix :0338-2492398
Fabricant :01453292

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient courantes ou inhabituelles.
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,19 € HT
/ unité
74,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours