Ventouses et pinces souples SMC ZPT80HBS-A16
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT80HBS-A16
Rubix :0338-2095616
EAN :3618036446647

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VACUUM PAD ZPT80HBS-A16
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm. Les patins d’aspiration de la série ZP2 de SMC sont disponibles dans des diamètres allant de 2 à 340 mm et offrent une variété de matériaux et de conceptions de patins. La série ZP2 a été conçue pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. Les types de patin incluent : patins miniatures, patins compacts, patins de buse, patins à soufflets multiples, patins éponge, patins sans marque, variations de patins ovales et variations de patins à usage industriel. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 100 mm. La ligne ZP3 de ventouses a un patin compact et le corps du tampon a été raccourci de 2,2 pouces par rapport à la série ZP. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 20 mm.
Points forts
•Dépression verticale
Garniture lourde
Sans tampon
Diamètres de garniture de 40 mm à 125 mm
Garniture lourde
Sans tampon
Diamètres de garniture de 40 mm à 125 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,60 € HT
/ unité
84,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours