Ventouses et pinces souples SMC ZPX50HN-B01-B8
Ventouse serie zpx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPX50HN-B01-B8
Rubix :0338-2095619

Documents
Détails articles : VACUUM PAD ZPX50HN-B01-B8
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
Ventouse serie zpx
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | rond |
| Type | patin d’aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,52 € HT
/ unité
41,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours