Ventouses et pinces souples SMC ZPT25BN-A8
Ventouse serie zpt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT25BN-A8
Rubix :0338-2280148
Fabricant :ZPT25BN-A8
EAN :3618036450019

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT25BN-A8
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse serie zpt zpt25bn-a8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,08 € HT
/ unité
32,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours