Ventouses et pinces souples Piab 0101675

Ventouses à soufflet B Nitrile-PVC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0101675
Rubix :4963-2358260
Fabricant :0101675
VENTOUSE B50-2.30.05AG

Résumé technique

Matièrenitrile-pvc (npv)
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE B50-2.30.05AG


Les ventouses à soufflet Nitrile-PVC de Piab sont conçues pour une manipulation robuste et fiable dans des environnements industriels exigeants. Fabriquées à partir d'un mélange Nitrile-PVC durable, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et compense les différences de hauteur, garantissant une préhension sûre sur une grande variété de matériaux. Idéales pour les applications automobiles et industrielles, elles offrent des performances constantes et durables dans des conditions difficiles.

Points forts

Fabriqué à partir d'un mélange robuste de nitrile et de PVC pour une durabilité accrue et une manipulation sans traces Excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion La conception flexible du soufflet s'adapte aux surfaces irrégulières Préhension sûre sur une large gamme de matériaux Performance durable dans des conditions industrielles difficiles Idéales pour les environnements automobiles et de production

Applications

Pièces moulées par injection de plastique, tôles sèches

Informations techniques


Attributs
Matièrenitrile-pvc (npv)
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Type1/8 npsf femelle, avec filtre à maille, avec filtre disc
48,14 € HT
/ unité
57,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours