Ventouses et pinces souples SMC ZPT63HBS-A16
Ventouse ZPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT63HBS-A16
Rubix :0338-2280237
EAN :3618036446937

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT63HBS-A16
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Points forts
•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicium (si) |
|---|---|
| Diamètre | 63 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | grands soufflets |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,95 € HT
/ unité
77,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours