Ventouses et pinces souples SMC ZP3-T04BS-A5

Ventouse serie zp3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3-T04BS-A5
Rubix :0338-2279958
Fabricant :ZP3-T04BS-A5
VENTOUSE SERIE ZP3 ZP3-T04BS-A5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3 ZP3-T04BS-A5


Notre nouvelle série ZP3 vient compléter les séries ZP et ZP2. Disponible en trois versions, plate, à soufflet et plate rainurée pour faciliter le retrait de la pièce, la ZP3 offre également une variété de diamètres allant de Ø1,5 mm à Ø16 mm. Avec sa longueur de ventouse raccourcie de 9 mm et sa connexion de tube de Ø2mm, la ZP3 dispose donc d'un espace de raccordement réduit jusqu'à 75%. Le type de construction du joint connecte la ventouse à l'adaptateur et la nouvelle forme interne garantit une adaptation parfaite des deux sections. Grâce à un nouveau centrage (raccordement à vide latéral), la ZP3 offre un montage simple et une répétitivité permettant de faire des économies en termes de main d'œuvre. La longueur du corps du support télescopique a également été réduite de 55,5 mm et dispose d'un nouveau modèle à petite course de 3 mm. Disponible dans une large gamme de matières et de raccordements, incluant une nouvelle option de filetage, la ZP3 peut être utilisée dans un grand nombre d'applications : du transfert de pièces en tout genre aux pièces composées de semi-conducteurs et de produits chimiques.
Ventouse serie zp3

Points forts

-Coussin d'aspirateur à usage intensif
Pièce de rechange

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
17,76 € HT
/ unité
21,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours