Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-40JT2SF-W

Soufflet d'étage 2,5 avec fixation de guide - ZP3P-JT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3P-40JT2SF-W
Rubix :0338-2609913
Fabricant :ZP3P-40JT2SF-W
VENTOUSE SERIE ZP3P-JT

Résumé technique

Matièrecaoutchouc silicone
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3P-JT


The ZP3P-JT series is a bellows vacuum cup made of silicone rubber compliant with FDA21CFRSS1772600.  The blue colored cup can be easily distinguished during contamination inspections.  The design features a thin skirt bellows shape that can adapt to variations in height & workpiece angle and a guide attachment.  The guide attachment reduces deformation of bellows cup for adsorption transfer applications up to 4G as well as deformation & deflection of the workpieces.  The sealing skirt design reduces leakage and offers a better sealing performance for film.
Taille ventouse : Ø 20 - Ø 50 mm Forme : Multi-soufflets Matière : Caoutchouc de silicone selon FDA21CFRSS1772600 Ventouse de couleur bleue, avec soufflet en film mince et nervure spéciale Avec guide d'aspiration anti-plis en option pour réduires les traces d'absorption.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 20 - Ø 50 mmFormes : Type de soufflet multipleMatériaux : Caoutchouc de silicone Conforme à FDA21CFRSS1772600Coussinet de couleur bleue, avec jupe pour film mince et nervure de forme spécialeAvec fixation plate en option pour réduire les plis.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc silicone
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Typeventouse
35,38 € HT
/ unité
42,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours