Références
Festo :ESS-8-SS
Rubix :0326-2577833
Fabricant :189281
EAN :4052568041984
Détails articles : VENTOUSE ESS-8-SS
Ventouse ESS-8-SS pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=20 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=8 mm, Volume de ventouse=0,03 cm3, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 4 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,75 € HT
/ unité
16,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours