Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-200-P

Buses d'aspiration VADMI

Voir les informations techniques

Références

Festo :VADMI-200-P
Rubix :0326-2045848
Fabricant :162532
EAN :4052568131548
VENTURI VADMI-200-P ELECTRODISTRIBUTEUR INTEGRE

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr

Détails articles : VENTURI VADMI-200-P ELECTRODISTRIBUTEUR INTEGRE


Venturi VADMI-200-P avec vacuostat supplémentaire en exécution PNP. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Dimension modulaire=22 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr
1 160,46 € HT
/ unité
1 392,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours